LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000/H 60/60 mm halogenfrei RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7372-1
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070142396
Sonepar Artikelnummer
120314619
Hersteller Artikelnummer
LI7372-1
Hersteller Typ
7372-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7372-1
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3136 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.466 kg


