LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal Safety, blau 100/100 mm RAL 5015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7542-1
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070095012
Sonepar Artikelnummer
120314641
Hersteller Artikelnummer
LI7542-1
Hersteller Typ
7542-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7542-1
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
blau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
9216 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
5015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.052 kg


