Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal Safety, blau 30/80 mm RAL 5015

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7530-1

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070094954

Sonepar Artikelnummer

120314630

Hersteller Artikelnummer

LI7530-1

Hersteller Typ

7530-1

Hersteller Artikel Nr.:

LI7530-1

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

30 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

blau

Schlitzabstand:

5.5 mm

Schlitzbreite:

4.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

1976 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

5015

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.443 kg

TERMINAL Verdraht.-Kanal Safety, blau 30/80 mm RAL 5015