LICATEC - Universal Draht- und Trennsteghalter für DIN + DIN halogenfrei, PS ab 37,5 mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7804
Für Kanalbreite - 37.5 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070142266
Sonepar Artikelnummer
120314664
Hersteller Artikelnummer
LI7804
Hersteller Typ
7804
Hersteller Artikel Nr.:
LI7804
Für Kanalbreite:
37.5 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.020 kg
TERMINAL Draht- u. Trennsteghalter, DIN halogenfrei, schwarz


