LICATEC - Universal Draht- und Trennsteghalter für F2000 + Safety,PS ab 40 mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7801
Für Kanalbreite - 40 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4015070003482
Sonepar Artikelnummer
120283183
Hersteller Artikelnummer
LI7801
Hersteller Typ
7801
Hersteller Artikel Nr.:
LI7801
Für Kanalbreite:
40 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg
TERMINAL Draht- u. Trennsteghalter F2000/Safety


