Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LICHT FOLDER 2018 - LED-Aussenleuchte 3000K anth

kopierenkopieren
LICHT FOLDER 2018 - LED-Aussenleuchte 3000K anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95082

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759950828

Sonepar Artikelnummer

120397633

Hersteller Artikelnummer

95082

Hersteller Typ

3232365

Hersteller Artikel Nr.:

95082

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Länge:

180 mm

Zolltarifnummer:

85395100

Gehäusematerial: Aluguss, Ausleger 45 mm