LIEBHERR - FH+ Einbaukühlschrank int. **** 0G 273L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991662051
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bruttofassungsvermögen gesamt - 273 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 162.79 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803045014
Sonepar Artikelnummer
120993240
Hersteller Artikelnummer
991662051
Hersteller Typ
IRBD 5181-20
Hersteller Artikel Nr.:
991662051
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bruttofassungsvermögen gesamt:
273 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162.79 kWh
Höhe:
1770 mm
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
151.6 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
27 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
14 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
53.900 kg


