Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 4Roste 327L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 4Roste 327L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 998414651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 327 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005382232675

Sonepar Artikelnummer

120904466

Hersteller Artikelnummer

998414651

Hersteller Typ

MRFVC 3501-20

Hersteller Artikel Nr.:

998414651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

327 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

367 kWh

Höhe:

1684 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

183 W

Absicherung des Gerätes:

2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

327 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

654 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

analog

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

56.000 kg

Flaschenkühlschrank, EEK: C, Energieverbrauch 367 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 327 l, Temperaturbereich +2 °C bis +9 °C, Umluftkühlung, Abtauautomatik, 5 kunststoffbeschichtete Ablageroste davon 4 höhenverstellbar, Beladung 0,5l PET - 207 Stk, Beladung 0,33l Dose - 414 Stk, Belastbarkeit der Ablageflächen 45 kg, Abmessungen (HxBxT): 168,4x59,7x65,4cm, Farbe: Weiß