Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 4Roste 544L B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 4Roste 544L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 998413451

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 544 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005382232552

Sonepar Artikelnummer

120904470

Hersteller Artikelnummer

998413451

Hersteller Typ

MRFVC 5501-20

Hersteller Artikel Nr.:

998413451

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

544 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

383 kWh

Höhe:

1684 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

183 W

Absicherung des Gerätes:

2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

544 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1 pW

Breite:

747 mm

Tiefe:

769 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

analog

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

73.000 kg

Performance Kühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 544||l, Nutzinhalt gesamt 432||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 1||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 168,4 / 74,7 / 76,9||cm, Bruttogewicht 80||kg