Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 5Roste 387L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994866251

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 472 kWh

  • Höhe - 201 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382264713

Sonepar Artikelnummer

120405070

Hersteller Artikelnummer

994866251

Hersteller Typ

FKDv 4211-21

Hersteller Artikel Nr.:

994866251

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

472 kWh

Höhe:

201 mm

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

387 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Breite:

60 mm

Tiefe:

68.7 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

67.400 kg

Comfort Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 412||l, Nutzinhalt gesamt 385||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 469||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201 / 60 / 68,7||cm, Bruttogewicht 73||kg