Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 5Roste 403L Glastür C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994866151

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 412 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382264690

Sonepar Artikelnummer

120405069

Hersteller Artikelnummer

994866151

Hersteller Typ

FKDv 4203-21

Hersteller Artikel Nr.:

994866151

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

412 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

527 kWh

Höhe:

201 mm

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

403 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Breite:

60 mm

Tiefe:

68.7 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

78.700 kg

Comfort Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 412||l, Nutzinhalt gesamt 385||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 564||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201 / 60 / 68,7||cm, Bruttogewicht 85||kg