Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 6Roste 403L Glastür Cschwarz

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90926051

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 412 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382264874

Sonepar Artikelnummer

120661206

Hersteller Artikelnummer

90926051

Hersteller Typ

FKDV 4213-744-21

Hersteller Artikel Nr.:

90926051

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

412 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

547 kWh

Höhe:

2010 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

403 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Breite:

600 mm

Tiefe:

687 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

79.400 kg

Comfort Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 412||l, Nutzinhalt gesamt 385||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 564||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201 / 60 / 68,7||cm, Bruttogewicht 85||kg