Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 6Roste 441L Glastür D schwarz

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994866451

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 441 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382264751

Sonepar Artikelnummer

120405074

Hersteller Artikelnummer

994866451

Hersteller Typ

FKDV 4523-22

Hersteller Artikel Nr.:

994866451

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

441 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

687 kWh

Höhe:

202.7 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

422 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Breite:

60 mm

Tiefe:

69.6 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

87.400 kg

PremiumPlus Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 449||l, Nutzinhalt gesamt 422||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 593||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 202,7 / 60 / 69,6||cm, Bruttogewicht 93||kg