Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 6Roste 441L Glastür D schwarz

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Flaschenkühlschrank dynamisch 6Roste 441L Glastür D schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90927051

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 441 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005382264959

Sonepar Artikelnummer

120889358

Hersteller Artikelnummer

90927051

Hersteller Typ

FKDV 4523-875-21

Hersteller Artikel Nr.:

90927051

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

441 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

680 kWh

Höhe:

2027 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

441 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Breite:

600 mm

Tiefe:

696 mm

Thermometer - Kühlteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

86.400 kg

PremiumPlus Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 449||l, Nutzinhalt gesamt 422||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 650||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 202,7 / 60 / 69,6||cm, Bruttogewicht 92||kg