LIEBHERR - Flaschenkühlschrank unt. dynamisch 3Roste 148L Glastür C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90708851
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 353 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382253519
Sonepar Artikelnummer
120661209
Hersteller Artikelnummer
90708851
Hersteller Typ
FKUV 1613-744-24
Hersteller Artikel Nr.:
90708851
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
353 kWh
Höhe:
830 mm
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
148 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
615 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
42.000 kg


