LIEBHERR - Flaschenkühlschrank WM-Edition dynamisch 4Roste 327L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091956651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 56.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382299999
Sonepar Artikelnummer
121387269
Hersteller Artikelnummer
091956651
Hersteller Typ
MRFVC 3501 L76-20 WM-Edition
Hersteller Artikel Nr.:
091956651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
56.000 kg
Flaschenkühlschrank, EEK: C, Energieverbrauch 367 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 327 l, Temperaturbereich +2 °C bis +9 °C, Umluftkühlung, Abtauautomatik, 5 kunststoffbeschichtete Ablageroste davon 4 höhenverstellbar, Beladung 0,5l PET - 207 Stk, Beladung 0,33l Dose - 414 Stk, Belastbarkeit der Ablageflächen 45 kg, Abmessungen (HxBxT): 168,4x59,7x65,4cm, Farbe: Weiß/WM-Edition


