LIEBHERR - Flaschenkühlschrank WM-Edition dynamisch 5Roste 400L Glastür C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091957051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 77.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382300039
Sonepar Artikelnummer
121387271
Hersteller Artikelnummer
091957051
Hersteller Typ
MRFVC 4011 L76-20 WM-Edition
Hersteller Artikel Nr.:
091957051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
77.000 kg
Performance Kühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 400l, Nutzinhalt gesamt 286l, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 1kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 188,4 / 59,7 / 65,4cm, Bruttogewicht 83kg, Farbe: Weiß/WM-Edition


