Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühltruhe 296L A weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993364851

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 275 l

  • Nettovolumen - 222 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000028579

Sonepar Artikelnummer

120662796

Hersteller Artikelnummer

993364851

Hersteller Typ

MRHSC 2852-40

Hersteller Artikel Nr.:

993364851

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

275 l

Nettovolumen:

222 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1045 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

134 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

680 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

48.100 kg

Kühltruhe, Bruttonhalt gesamt 296||l, Nutzinhalt gesamt 252||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 134||kWh/a, Klimaklasse 4, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 104,5 / 68||cm, Bruttogewicht 55,6||kg