Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Flaschenkühltruhe 296L Glasschiebedeckel B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993366851

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 294 l

  • Nettovolumen - 296 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000028586

Sonepar Artikelnummer

120662797

Hersteller Artikelnummer

993366851

Hersteller Typ

MRHSC 2862-40

Hersteller Artikel Nr.:

993366851

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

294 l

Nettovolumen:

296 l

Breite:

1045 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

154 kWh

Höhe:

825 mm

Tiefe:

680 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

sonstige

Türanschlag wechselbar:

Nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

51.300 kg

Kühltruhe, Bruttonhalt gesamt 294||l, Nutzinhalt gesamt 222||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 187||kWh/a, Klimaklasse CC2, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 104,5 / 68||cm, Bruttogewicht 58,7||kg