LIEBHERR - Gastro-Gefrierschrank statisch 237L 5Roste weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993598351
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 316 l
Nettovolumen - 237 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382241578
Sonepar Artikelnummer
121113809
Hersteller Artikelnummer
993598351
Hersteller Typ
FFFSG 4001-40
Hersteller Artikel Nr.:
993598351
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
316 l
Nettovolumen:
237 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
976 kWh
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1884 mm
Tiefe:
654 mm
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
75.900 kg


