LIEBHERR - Gastro-Gefrierschrank statisch 289L 10Körbe weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993599251
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 499 l
Nettovolumen - 289 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382241615
Sonepar Artikelnummer
121113810
Hersteller Artikelnummer
993599251
Hersteller Typ
FFFSG 5501-40
Hersteller Artikel Nr.:
993599251
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
499 l
Nettovolumen:
289 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
747 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
10
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
1234 kWh
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1818 mm
Tiefe:
769 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
101.000 kg


