LIEBHERR - Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 60L 3Körbe A+ edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994890651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 38.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382274477
Sonepar Artikelnummer
121410564
Hersteller Artikelnummer
994890651
Hersteller Typ
FFTCSG 1501-20
Hersteller Artikel Nr.:
994890651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
38.100 kg
Unterbaufähiger Gefrierschrank mit SmartFrost, Edelstahl, Edelstahl


