Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2Körbe F edelstahl-weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997207251

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 404 l

  • Breite - 1465 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000035461

Sonepar Artikelnummer

120993343

Hersteller Artikelnummer

997207251

Hersteller Typ

EFL 4656-21

Hersteller Artikel Nr.:

997207251

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

404 l

Breite:

1465 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

331 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

720 mm

Lagerung bei Stromausfall:

46 h

Temperaturanzeige:

sichtbar analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

81.000 kg

Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 404||l, Nutzinhalt gesamt 404||l, Energieeffizienzklasse A++, Energieverbrauch pro Jahr 299||kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 146,5 / 70,2||cm, Bruttogewicht 90||kg