Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 4Roste 327L C stahl-grau

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 4Roste 327L C stahl-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 998413051

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 327 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382232514

Sonepar Artikelnummer

120889367

Hersteller Artikelnummer

998413051

Hersteller Typ

MRFVD 3501-20

Hersteller Artikel Nr.:

998413051

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Bruttofassungsvermögen gesamt:

327 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

372.81 kWh

Höhe:

1684 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

183 W

Absicherung des Gerätes:

2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

327 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

57.700 kg

Performance Kühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 327||l, Nutzinhalt gesamt 250||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 1||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 168,4 / 59,7 / 65,4||cm, Bruttogewicht 63||kg