Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 4Roste 327L C stahl-sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 998415651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 327 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382239650

Sonepar Artikelnummer

120998678

Hersteller Artikelnummer

998415651

Hersteller Typ

MRFVG 3501-20

Hersteller Artikel Nr.:

998415651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

327 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

351.57 kWh

Höhe:

1684 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

183 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

250 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

58.800 kg

Perfection Kühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 327||l, Nutzinhalt gesamt 250||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 1||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 168,4 / 59,7 / 65,4||cm, Bruttogewicht 63||kg