Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 4Roste 400L Glastür C stahl-gr

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 4Roste 400L Glastür C stahl-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90342351

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 473 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382232859

Sonepar Artikelnummer

120889373

Hersteller Artikelnummer

90342351

Hersteller Typ

MRFVD 4011-003-20

Hersteller Artikel Nr.:

90342351

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

473 kWh

Höhe:

1884 mm

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

400 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

82.800 kg

Performance Kühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 400||l, Nutzinhalt gesamt 286||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 1||kWh/a, Klimaklasse 5, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 188,4 / 59,7 / 65,4||cm, Bruttogewicht 89||kg