LIEBHERR - Gastro-Kühlschrank dynamisch 5Roste 479L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993599951
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 655 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382241837
Sonepar Artikelnummer
121113814
Hersteller Artikelnummer
993599951
Hersteller Typ
FRFVG 6501-20
Hersteller Artikel Nr.:
993599951
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
655 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
603 kWh
Höhe:
2018 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
55 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
479 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Breite:
747 mm
Tiefe:
769 mm
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
87.000 kg


