LIEBHERR - Gastro-Weinschrank 1Z 6Ablagefl. 158Flá0.75L Glast. F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993851451
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 94.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382244012
Sonepar Artikelnummer
121230434
Hersteller Artikelnummer
993851451
Hersteller Typ
WFBLI 5041-20
Hersteller Artikel Nr.:
993851451
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
94.800 kg
Weinschrank Professional, Rauminhalt: 398L, Max. Bordeauxflaschen 0,75L: 158, Energieeffizienzklasse: F, Farbe: Schwarz


