LIEBHERR - Gastro-Weinschrank 1Z 7Ablagefl. 188Flá0.75L Glast. F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993858651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 103.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382244074
Sonepar Artikelnummer
121230435
Hersteller Artikelnummer
993858651
Hersteller Typ
WFBLI 5241-20
Hersteller Artikel Nr.:
993858651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
103.600 kg
Weinschrank Professional, Rauminhalt: 459L, Max. Bordeauxflaschen 0,75L: 188, Energieeffizienzklasse: F, Farbe: Schwarz


