LIEBHERR - Gastro-Weinschrank 1Z 7Ablagefl. 284Flá0.75L Glast. E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993859051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185019
Gewicht - 130.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382244159
Sonepar Artikelnummer
121230436
Hersteller Artikelnummer
993859051
Hersteller Typ
WFBLI 7741-20
Hersteller Artikel Nr.:
993859051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
130.100 kg
Weinschrank Professional, Rauminhalt: 642L, Max. Bordeauxflaschen 0,75L: 284, Energieeffizienzklasse: E, Farbe: Schwarz


