LIEBHERR - Impuls-Verkaufstruhe 196L 4Körbe gewölbter Glasschiebedeckel D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993110951
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 282 l
Nettovolumen - 196 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9550000027855
Sonepar Artikelnummer
120661200
Hersteller Artikelnummer
993110951
Hersteller Typ
EFI 2853-41
Hersteller Artikel Nr.:
993110951
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
282 l
Nettovolumen:
196 l
Breite:
1045 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
593 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
Nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84183020
Gewicht:
56.600 kg


