Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Theken-Gefrierschrank dynamisch 2Roste 66L Glastür C silber

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994867651

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Bruttofassungsvermögen - 93 l

  • Nettovolumen - 66 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000033603

Sonepar Artikelnummer

120661216

Hersteller Artikelnummer

994867651

Hersteller Typ

FV 913-41

Hersteller Artikel Nr.:

994867651

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Bruttofassungsvermögen:

93 l

Nettovolumen:

66 l

Breite:

497 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

1007 kWh

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Höhe:

816 mm

Tiefe:

558 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

46.400 kg

Thekengefriergerät mit dynamischer Kühlung, Bruttonhalt gesamt 93||l, Nutzinhalt gesamt 66||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 1008||kWh/a, Klimaklasse 4, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 83 / 49,7 / 55,2||cm, Bruttogewicht 48,9||kg