Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Thekenkühlschrank dynamisch 2Roste 106L Glastür C silber

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994867151

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 115 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000033467

Sonepar Artikelnummer

120661188

Hersteller Artikelnummer

994867151

Hersteller Typ

BCV 1103-22

Hersteller Artikel Nr.:

994867151

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Bruttofassungsvermögen gesamt:

115 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

312 kWh

Höhe:

830 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

200 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

106 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1 pW

Breite:

497 mm

Tiefe:

548 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

40.700 kg

Premium Thekenkühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 106||l, Nutzinhalt gesamt 75||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 510||kWh/a, Klimaklasse 4, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 83 / 49,7 / 54,9||cm, Bruttogewicht 43,2||kg