Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Thekenkühlschrank dynamisch 2Roste 45L Glastür C edelstahl

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - Thekenkühlschrank dynamisch 2Roste 45L Glastür C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994581751

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 44 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382251553

Sonepar Artikelnummer

120889359

Hersteller Artikelnummer

994581751

Hersteller Typ

FKV 503-24

Hersteller Artikel Nr.:

994581751

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bruttofassungsvermögen gesamt:

44 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

284.34 kWh

Höhe:

612 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

44 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Breite:

425 mm

Tiefe:

450 mm

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

31.100 kg

Premium Thekenkühlgerät mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 45||l, Nutzinhalt gesamt 42||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 279||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 61,2 / 42,5 / 45||cm, Bruttogewicht 35||kg