Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefrierschrank dynamisch 4Roste 307L Glastür B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 992035451

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 166.66 W

  • Bruttofassungsvermögen - 461 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000026537

Sonepar Artikelnummer

120405077

Hersteller Artikelnummer

992035451

Hersteller Typ

FDV 4643-41

Hersteller Artikel Nr.:

992035451

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

166.66 W

Bruttofassungsvermögen:

461 l

Nettovolumen:

307 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

670 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

1453 kWh

Geräuschemission:

62 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1957 mm

Tiefe:

721 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

141.000 kg

Gefrierschrank zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Bruttonhalt gesamt 461||l, Nutzinhalt gesamt 307||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr , Klimaklasse 4, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 195,7 / 67 / 73||cm, Bruttogewicht 154||kg