Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefriertruhe 186L Schiebdeckel C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993363651

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 213 l

  • Nettovolumen - 186 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000028555

Sonepar Artikelnummer

120662790

Hersteller Artikelnummer

993363651

Hersteller Typ

EFE 2200-21

Hersteller Artikel Nr.:

993363651

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

213 l

Nettovolumen:

186 l

Breite:

835 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

413 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

680 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Türanschlag:

sonstige

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

47.500 kg

Eiscreme-Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 213||l, Nutzinhalt gesamt 186||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 380||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 84 / 83,5 / 66||cm, Bruttogewicht 52,2||kg