Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefriertruhe 222L Glasschiebedeckel C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993167851

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 294 l

  • Nettovolumen - 222 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000028203

Sonepar Artikelnummer

120661193

Hersteller Artikelnummer

993167851

Hersteller Typ

EFE 3052-41

Hersteller Artikel Nr.:

993167851

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

294 l

Nettovolumen:

222 l

Breite:

1045 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

528 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Türanschlag:

sonstige

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

56.600 kg

Eiscreme-Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 294||l, Nutzinhalt gesamt 222||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 529||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 104,5 / 66||cm, Bruttogewicht 61,8||kg