Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefriertruhe 280L Glasschiebedeckel C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 993168151

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 369 l

  • Nettovolumen - 280 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000028227

Sonepar Artikelnummer

120661195

Hersteller Artikelnummer

993168151

Hersteller Typ

EFE 3852-41

Hersteller Artikel Nr.:

993168151

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

369 l

Nettovolumen:

280 l

Breite:

1255 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

601 kWh

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Türanschlag:

sonstige

Türanschlag wechselbar:

Nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

61.200 kg

Eiscreme-Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 369||l, Nutzinhalt gesamt 280||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 620||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 125,5 / 66||cm, Bruttogewicht 69,3||kg