Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefriertruhe 432L Schiebdeckel C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994587751

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 432 l

  • Nettovolumen - 383 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000031890

Sonepar Artikelnummer

120889357

Hersteller Artikelnummer

994587751

Hersteller Typ

EFE 4600-42

Hersteller Artikel Nr.:

994587751

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

432 l

Nettovolumen:

383 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1465 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

692 kWh

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Höhe:

840 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

63.400 kg

Eiscreme-Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 432||l, Nutzinhalt gesamt 383||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 621||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 290, Geräteabmessungen H/B/T 84 / 146,5 / 66||cm, Bruttogewicht 73,2||kg