Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - Verkaufsgefriertruhe 80L Glasschiebedeckel C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997204851

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 107 l

  • Nettovolumen - 80 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9550000035393

Sonepar Artikelnummer

120661189

Hersteller Artikelnummer

997204851

Hersteller Typ

EFE 1152-22

Hersteller Artikel Nr.:

997204851

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

107 l

Nettovolumen:

80 l

Breite:

751 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

323 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Höhe:

825 mm

Tiefe:

461 mm

Mit Frostfree System:

Nein

Türanschlag:

sonstige

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84183020

Gewicht:

39.000 kg

Eiscreme-Gefriertruhe, Bruttonhalt gesamt 107||l, Nutzinhalt gesamt 80||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 324||kWh/a, Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 82,5 / 75,1 / 46,1||cm, Bruttogewicht 42,7||kg