Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank dek. Cooler 136L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994880351

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 136 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803114130

Sonepar Artikelnummer

121127830

Hersteller Artikelnummer

994880351

Hersteller Typ

DRE 3900-22

Hersteller Artikel Nr.:

994880351

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

136 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93 kWh

Höhe:

872 mm

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

möglich und im Beipack

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

136 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

540 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

874 .. 880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

32.000 kg

Pure Dekorfähiger Kühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 93,44||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 136||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T87,4 - 88 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Anschlusswert 1,2 A