Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 0G 173L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994878651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 173 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803113256

Sonepar Artikelnummer

121126995

Hersteller Artikelnummer

994878651

Hersteller Typ

IRBC 4121-22

Hersteller Artikel Nr.:

994878651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

173 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

128 kWh

Höhe:

1213 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

176 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

16 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

66 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1216 .. 1231 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

46.400 kg

Plus Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 118,26||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 173||l, 32||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Licht beidseitig, Anschlusswert 1,2 A