Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. ****0G 265L Kellerfach E ws

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994882851

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 265 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803114918

Sonepar Artikelnummer

121127008

Hersteller Artikelnummer

994882851

Hersteller Typ

IRCBE 5121-22

Hersteller Artikel Nr.:

994882851

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

265 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

252 kWh

Höhe:

1770 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

271 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

16 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

70 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

63.200 kg

Plus Integrierbarer Kühlschrank mit Kellerfach und BioFresh, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 176,3||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 265||l, 35||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenmaße H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Licht beidseitig, Anschlusswert 1,2 A