LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 0G 275L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997241651
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 61.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803167792
Sonepar Artikelnummer
121378102
Hersteller Artikelnummer
997241651
Hersteller Typ
IRBc 5121-20
Hersteller Artikel Nr.:
997241651
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
61.500 kg
Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 275 l, Geräuschpegel: 33 dB


