LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 0G 276L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997210651
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 72.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803153412
Sonepar Artikelnummer
121230770
Hersteller Artikelnummer
997210651
Hersteller Typ
IRBBI 5151-20
Hersteller Artikel Nr.:
997210651
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
72.800 kg
Prime Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Bruttonhalt gesamt 276l, Prime, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 104,39kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 177 / 55,9 / 54,6cm


