Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 0G 276L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994881751

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 276 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 131 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803114574

Sonepar Artikelnummer

121127844

Hersteller Artikelnummer

994881751

Hersteller Typ

IRBAC 5171-22

Hersteller Artikel Nr.:

994881751

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bruttofassungsvermögen gesamt:

276 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

131 kWh

Höhe:

1770 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

151.6 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

27 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

97.9 l

Anzahl der Temperaturzonen:

3

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

74.700 kg

Peak Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional und AutoDoor, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 130,67||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 276||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,2 A