Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 146L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994881851

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 146 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803114611

Sonepar Artikelnummer

121127011

Hersteller Artikelnummer

994881851

Hersteller Typ

IRD 4021-22

Hersteller Artikel Nr.:

994881851

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

146 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

118 kWh

Höhe:

1022 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

131 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

16 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1024 .. 1040 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

37.200 kg

Plus Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 117,9||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 146||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Licht einseitig, Anschlusswert 1,2 A