Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. **** 182L Schlepptür E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994886251

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 182 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803116196

Sonepar Artikelnummer

121127012

Hersteller Artikelnummer

994886251

Hersteller Typ

IRSE 4101-22

Hersteller Artikel Nr.:

994886251

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

182 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

157 kWh

Höhe:

1213 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

186 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

176 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

16 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1216 .. 1231 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

38.700 kg

Pure Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 148,92||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 182||l, 35||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenmaße H/B/T121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Licht beidseitig, Anschlusswert 1,2 A