Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 156L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994878351

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 156 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803113195

Sonepar Artikelnummer

121126993

Hersteller Artikelnummer

994878351

Hersteller Typ

IRBC 4020-22

Hersteller Artikel Nr.:

994878351

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

156 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

77 kWh

Höhe:

1022 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

169 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

68 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1024 .. 1040 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

39.000 kg

Plus Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 92,35||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 156||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Anschlusswert 1,2 A