Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 191L B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994891751

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 191 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 72 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803120896

Sonepar Artikelnummer

121127850

Hersteller Artikelnummer

994891751

Hersteller Typ

IRBBSBI 4170-22 BS0

Hersteller Artikel Nr.:

994891751

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bruttofassungsvermögen gesamt:

191 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

72 kWh

Höhe:

1213 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

183 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

124.4 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

66.6 l

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1216 .. 1231 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

52.600 kg

Peak Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 72,27||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 191||l, 29||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,2 A